- シリーズ
- コミュニケーションアダプタ、ターミナルアダプタ 形N×-CR1
- 付加機能
- 熱帯処理品
- 仕様
- 右側接続用
- 取付
- DINレール取り付け
- 質量(g)
- 35以下
- 種類
- 計装ネットワークモジュール
- 規格
- -
- 入力種類
- -
- ポート数
- 1
- 消費電力(W)
- -
- 制御方式
- -
- 構造
- -
- 出力電圧(V)
- -
- すきま標準
- -
- 出力点数
- -
- 表示部
- -
- 入力点数
- -
- 参考記号
- -
- パネルサイズ(mm)
- 20×100
- 電源電圧(V)
- -
- 負荷電圧(V)
- -
- 制御出力
- -
- 通信方式
- リング通信
- デジタル出力
- -
- 指示方式
- -
- 使用周囲温度(℃)
- -
- 消費電力(VA)
- -
- 電流(mA)
- -
- 指示精度
- -
- 設定範囲
- -
- 負荷抵抗
- -
- ケーブル
- UTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B)
- 接続端子
- -
- コネクタ
- RJ-45
- 時計機能
- -
- スロット
- -
- 漏電容量
- -
- 割付け
- -
- 耐久性
- -
- 出力電圧表示
- -
- 負荷電流(mA)
- -
- 出力形式
- -
- 伝送路
- IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)
- イベント種類
- -
- アナログ入力
- -
- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
- -
- アナログ電流出力
- -
- デジタル入力
- -
- サンプリング周期(ms)
- -
- 許容導線抵抗(Ω)
- -