曜日別特売

結束バンドが飛ばないニッパー

結束バンドが飛ばないニッパー - ELPA結束バンドが飛ばないニッパー - ELPA結束バンドが飛ばないニッパー - ELPA結束バンドが飛ばないニッパー - ELPA結束バンドが飛ばないニッパー - ELPA結束バンドが飛ばないニッパー - ELPA結束バンドが飛ばないニッパー - ELPA

刃先に切った結束バンドをキャッチするバーがついているので切れ端をしっかりキャッチします。
切れ端が飛び散らないので作業後の片付けなどが楽になります。

バーを下に向けてご使用ください。
グリップ部に落下防止コードが取り付けられる取付穴付き。
落下防止コードは付属しません。

材質
ブレード:K5、グリップ:PVC
全長(mm)
125
色
グレー
切断能力
【飛散防止切断能力】結束バンド幅5.0mmまで長さ100~300mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82071669KTN-125
オープン
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする