KTN-125 結束バンドが飛ばないニッパー ELPA 82071669

 

KTN-125 結束バンドが飛ばないニッパー ELPA 82071669
KTN-125 結束バンドが飛ばないニッパー ELPA 82071669
KTN-125 結束バンドが飛ばないニッパー ELPA 82071669
KTN-125 結束バンドが飛ばないニッパー ELPA 82071669
KTN-125 結束バンドが飛ばないニッパー ELPA 82071669
KTN-125 結束バンドが飛ばないニッパー ELPA 82071669
KTN-125 結束バンドが飛ばないニッパー ELPA 82071669

結束バンドが飛ばないニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82071669
品番
KTN-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

刃先に切った結束バンドをキャッチするバーがついているので切れ端をしっかりキャッチします。
切れ端が飛び散らないので作業後の片付けなどが楽になります。

バーを下に向けてご使用ください。
グリップ部に落下防止コードが取り付けられる取付穴付き。
落下防止コードは付属しません。

材質
ブレード:K5、グリップ:PVC
全長(mm)
125
グレー
切断能力
【飛散防止切断能力】結束バンド幅5.0mmまで長さ100~300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする