曜日別特売

オールシーズン クール&ウォーム スティック

オールシーズン クール&ウォーム スティック - つくし工房

魔法瓶構造で持ち歩きに便利!夏は氷のう(冷たさ約18時間持続)、冬は湯たんぽ(暖かさ約6時間持続)

用途
使用方法:シリコーンに水・氷・お湯を入れて、冷やしたい又は温めたい箇所に当てて使用してください。シリコーンゴム 耐冷温度:-20℃ 耐熱温度:100℃
付属品
専用箱、ストラップ、取扱説明書
材質
内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 本体:シリコーンゴム/キャップ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
約140
質量(g)
約190
サイズ(mm)
約W53XD53XH173
内容量
1本
注意
※・お湯を入れて使用する場合は、必ずタオルを巻いてご使用ください。・温度キープホルダー、ストラップを冷蔵庫、冷凍庫に入れないでください。・製品に使用した水およびお湯は絶対に飲まないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82082948CN8217
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする