つくし工房
オールシーズン クール&ウォーム スティック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82082948
品番
CN8217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
魔法瓶構造で持ち歩きに便利!夏は氷のう(冷たさ約18時間持続)、冬は湯たんぽ(暖かさ約6時間持続)
用途
使用方法:シリコーンに水・氷・お湯を入れて、冷やしたい又は温めたい箇所に当てて使用してください。シリコーンゴム 耐冷温度:-20℃ 耐熱温度:100℃
付属品
専用箱、ストラップ、取扱説明書
材質
内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 本体:シリコーンゴム/キャップ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
約140
質量(g)
約190
サイズ(mm)
約W53XD53XH173
注意
※・お湯を入れて使用する場合は、必ずタオルを巻いてご使用ください。・温度キープホルダー、ストラップを冷蔵庫、冷凍庫に入れないでください。・製品に使用した水およびお湯は絶対に飲まないでください。