BIG RED
10tボディーリペアキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82072177
品番
T71002L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
多機能車体フレーム修理キット
・小型油圧ポンプ採用
セット内容
油圧ポンプ(ホース付き)
油圧ラム
エクステンションバー4種
(685・457・255・128 mm)
スプレッダーラム
セレーテッドキャップ
Vベース
クラフトキャップ
ラバーヘッド
プランジャートー
ラムトー
ベースプレート
メイルコネクター
専用ケース
ストローク(mm)
【油圧ラム】152
能力(t)
10
ホース長さ(m)
【油圧ホース】1.85
危険物の類別
非危険物
総質量(kg)
38
取扱説明書:
(1.11MB)