BIG RED
4tボディーリペアキット
多機能車体フレーム修理キット
・小型油圧ポンプ採用
セット内容
油圧ポンプ(ホース付き)・油圧ラム・エクステンションバー5種(496・420・216・127・82mm)・スプレッダーラム・セレーテッドキャップ・Vベース・クレフトキャップ・ラバーヘッド・プランジャートー・ラムトー・ベースプレート・メイルコネクター・専用ケース
ストローク(mm)
【油圧ラム】100
能力(t)
4
ホース長さ(m)
【油圧ホース】1.85
危険物の類別
非危険物
総質量(kg)
20.5
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.11MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072168
T70401
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください