BIG RED
4tボディーリペアキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82072168
品番
T70401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
多機能車体フレーム修理キット
・小型油圧ポンプ採用
セット内容
油圧ポンプ(ホース付き)・油圧ラム・エクステンションバー5種(496・420・216・127・82mm)・スプレッダーラム・セレーテッドキャップ・Vベース・クレフトキャップ・ラバーヘッド・プランジャートー・ラムトー・ベースプレート・メイルコネクター・専用ケース
ストローク(mm)
【油圧ラム】100
能力(t)
4
ホース長さ(m)
【油圧ホース】1.85
危険物の類別
非危険物
総質量(kg)
20.5
取扱説明書:
(1.11MB)