曜日別特売

平紐ネックストラップ

平紐ネックストラップ - HMD WORKS平紐ネックストラップ - HMD WORKS平紐ネックストラップ - HMD WORKS平紐ネックストラップ - HMD WORKS平紐ネックストラップ - HMD WORKS平紐ネックストラップ - HMD WORKS平紐ネックストラップ - HMD WORKS平紐ネックストラップ - HMD WORKS

社員証やIDカード、名札の携帯に便利なネックストラップです。
全長約450mmで、首から下げた際にカードが見やすい位置にくる使いやすいサイズです。
ストラップ幅は約20mmで、首や肩に食い込みにくく安定感があります。
バックル付きのため、ストラップを首に掛けたまま簡単に着脱できます。
ナスカン金具付きで、カードケースや名札ホルダーをスムーズに取り付けできます。
スマホ用のストラップパーツも付属しており、スマートフォンや小物の携帯にも使用できます。
シンプルカラーで、オフィスやイベント会場でも使いやすいデザインです。

用途
社員証、IDカード、入館証、名札の携帯に。
長さ(mm)
【バックル部】115
全長(mm)
450
ストラップ幅(mm)
20
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HW277 8208366682083666HW277ブルー
¥498
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
HW280 8208367582083675HW280レッド
¥498
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
HW278 8208369182083691HW278ブラック
¥498
¥489
¥538(税込)
当日出荷
HW282 8208370082083700HW282グリーン
¥498
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
HW279 8208370982083709HW279ホワイト
¥498
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
HW281 8208371882083718HW281ピンク
¥498
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする