曜日別特売
HW280 平紐ネックストラップ HMD WORKS 82083675

HW280 平紐ネックストラップ HMD WORKS 82083675
HW280 平紐ネックストラップ HMD WORKS 82083675
HW280 平紐ネックストラップ HMD WORKS 82083675

平紐ネックストラップHW280

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード82083675品番HW280
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

社員証やIDカード、名札の携帯に便利なネックストラップです。
全長約450mmで、首から下げた際にカードが見やすい位置にくる使いやすいサイズです。
ストラップ幅は約20mmで、首や肩に食い込みにくく安定感があります。
バックル付きのため、ストラップを首に掛けたまま簡単に着脱できます。
ナスカン金具付きで、カードケースや名札ホルダーをスムーズに取り付けできます。
スマホ用のストラップパーツも付属しており、スマートフォンや小物の携帯にも使用できます。
シンプルカラーで、オフィスやイベント会場でも使いやすいデザインです。

用途
社員証、IDカード、入館証、名札の携帯に。
色
レッド
長さ(mm)
【バックル部】115
全長(mm)
450
ストラップ幅(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする