三相サイリスタ:PU23

三相サイリスタ:PU23 - azbil(旧:山武)

三相ヒータ用サイリスタ式電力調整器:三相電源の電力を連続制御し、大容量ヒータの安定制御に対応。
制御方式を用途で選択:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせた選定が可能。
幅広い定格と拡張性:AC200~440V、10~500Aの広いラインアップ。警報機能(ヒータ断線、不平衡、欠相など)や通信(RS-485/Modbus)に対応。

用途
工業炉・電気炉・熱処理炉:浸炭炉、焼成炉、乾燥炉などの大容量三相ヒータ制御。
半導体・電子部品製造装置:CVD、酸化・拡散炉、スパッタ装置などでのヒータ操作端。
産業用加熱設備全般:塗工乾燥機、大型恒温槽など、高出力・安定加熱が必要な設備。
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82255069PU23V1020A3N1
¥508,000
¥489,800
¥538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82255735PU23V0120A3C0
¥327,000
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82255830PU23V0220A3C0
¥349,000
¥339,800
¥373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする