曜日別特売

単相サイリスタ:PU21

単相サイリスタ:PU21 - azbil(旧:山武)

単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。
制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。
入力・定格の幅広さ:制御入力は4-20mA、1-5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。
過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。
見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS-485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。

用途
電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。
半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。
産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82254220PU21P0110N0F0
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82257135PU21C0324A3D1
¥282,000
¥269,800
¥296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82257239PU21C0320A3D1
¥282,000
¥269,800
¥296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82258097PU21C0322A3D1
¥282,000
¥269,800
¥296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする