ニッパー

ニッパー - WIZ'A
用途
弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに
材質
本体:炭素鋼 / グリップ:PVC,(本体)炭素鋼 / (グリップ)PVC
寸法(mm)
【頭】23×20×10
色
シルバー/グレー
質量(g)
147
切断能力
(鉄線)Φ2.0mm (銅線)Φ3.0mm
本体寸法(mm)
160×53×12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263268WZN-150J
オープン
¥889
¥978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする