WIZ'A
ニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82263268
品番
WZN-150J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
用途
弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに
材質
本体:炭素鋼 / グリップ:PVC,(本体)炭素鋼 / (グリップ)PVC
寸法(mm)
【頭】23×20×10
色
シルバー/グレー
質量(g)
147
切断能力
(鉄線)Φ2.0mm (銅線)Φ3.0mm
本体寸法(mm)
160×53×12