曜日別特売

充電ミニ生垣バリカン18V

充電ミニ生垣バリカン18V - マキタ充電ミニ生垣バリカン18V - マキタ充電ミニ生垣バリカン18V - マキタ充電ミニ生垣バリカン18V - マキタ充電ミニ生垣バリカン18V - マキタ充電ミニ生垣バリカン18V - マキタ

充電式ミニ生垣バリカンMUH269DZ
「軽量&低重心」で操作性大幅アップ
・家周りの生垣を手軽に軽快刈込み
設計の見直しによる1.4kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。
・手元重心設計
重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。
・新型260mmチップレシーバ
専用設計で収集量大幅アップ。
・刈込み感がさらに向上
刃物先端角度の鋭角化と長さを最適化。
・バッテリ切れお知らせランプ
使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。
・ロックオフボタン
不意の誤作動を防止。
左右どちらからでも操作可能。

電源(V)
直流18
内容量
1台
関連資料:(2.26MB)
注意
※バッテリ充電器は別販売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263031MUH269DZ
13,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする