MUH269DZ 充電ミニ生垣バリカン18V マキタ 82263031

MUH269DZ 充電ミニ生垣バリカン18V マキタ 82263031
MUH269DZ 充電ミニ生垣バリカン18V マキタ 82263031
MUH269DZ 充電ミニ生垣バリカン18V マキタ 82263031
MUH269DZ 充電ミニ生垣バリカン18V マキタ 82263031
MUH269DZ 充電ミニ生垣バリカン18V マキタ 82263031
MUH269DZ 充電ミニ生垣バリカン18V マキタ 82263031

充電ミニ生垣バリカン18V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82263031
品番
MUH269DZ
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

充電式ミニ生垣バリカンMUH269DZ
「軽量&低重心」で操作性大幅アップ
・家周りの生垣を手軽に軽快刈込み
設計の見直しによる1.4kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。
・手元重心設計
重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。
・新型260mmチップレシーバ
専用設計で収集量大幅アップ。
・刈込み感がさらに向上
刃物先端角度の鋭角化と長さを最適化。
・バッテリ切れお知らせランプ
使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。
・ロックオフボタン
不意の誤作動を防止。
左右どちらからでも操作可能。

電源(V)
直流18
刃長(mm)
260
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10
関連資料:(2.26MB)
注意
※バッテリ充電器は別販売となります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする