曜日別特売

洗浄液用プラグヒーター

洗浄液用プラグヒーター - 八光電機洗浄液用プラグヒーター - 八光電機

洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。
これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。
また洗浄している製品を傷めます。
洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。

用途
洗浄液の加熱・保温に。
水の加熱に。
付属品
ガスケット:ノンアスベスト(t1.0)
トラスコ品番
853-7050
材質
ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
容量(kW)
2
電源(V)
単相100
発熱部長さ(mm)
285
定格電流(A)
20
管用平行ねじ呼び径
G2
電力密度
4.5W/cm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長時間使用しますと、ヒーターシースの表面に炭化物・その他の物質が付着、堆積します。これらはヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※容器底部の沈殿物にヒーターが埋ってしまうことのないように、取付位置にもご注意ください。
※JIS B 0202の管用平行めねじGをご使用ください。管用テーパーおねじに使用する平行めねじRp(旧PS)は、寸法許容差が違う別規格のめねじです。JIS規格上、組み合わせはできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82284837PTT1120
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする