ホットエア-ビ-ム
ホットエアビームは、高温耐久性に優れた、カートリッジヒーターを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。
本体には、金属パイプ(SUS)を使用し、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
熱量や温度センサーの組み込み、エアー出入口形状変更など変更可能です
- 用途
- IC、LSCなどチップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱に。
キャップシールの収縮に。
樹脂の溶接や樹脂の溶断に。
プラスチック製品のバリ取りに。
化学繊維の切断に。
被覆チューブの収縮に。
小さなワークの洗浄後のスポット乾燥に。
半田付け後のフラックスの除去に。
- 温度(℃)
- 最高エアー温度:600
- コード長さ(m)
- 0.3
- 連続使用温度(℃)
- エアー温度:500
- 内容量
- 1台
注意
※送風なしでのご使用は、絶対に行わないでください。早期断線の原因となります。※配管途中には使用しないでください。
※使用にはコンプレッサーエアー(圧縮空気)または高圧送風機が必要となります。
※必ず温度制御を行ってください。
※停止方法:ホットエアービームへの通電を停止してから3分間以上で、かつエアーの温度が50℃以上まで下がったことを確認後、エアーを止めてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























