曜日別特売
J-SP-NJ-6 多口継手 SP分岐継手 J-SP-NJ 日本継手(旧:JFE継手) 82268825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-SP-NJ-6 多口継手 SP分岐継手 J-SP-NJ 日本継手(旧:JFE継手) 82268825
J-SP-NJ-6 多口継手 SP分岐継手 J-SP-NJ 日本継手(旧:JFE継手) 82268825

多口継手 SP分岐継手 J-SP-NJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
50×25×6口
注文コード
82268825
品番
J-SP-NJ-6
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

(一財)日本消防設備安全センター登録認定品です。(PJ-253号)
湿式、乾式、予作動式配管及び泡消火設備に適用できます。
但し、乾式及び予作動式については流水検知装置の2次側配管のみに適用できます。

材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
2×1×6口
最高使用圧力(MPa)
1.4
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス、真空
呼び径(A)
50×25×6口
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
(一財)日本消防設備安全センター登録認定品(PJ-253号)
注意
※SP 分岐継手はJIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする