八光電機
サブマリンヒーター
完全防水構造で、水中に沈めて潜水状態で使用できるヒーターです。
水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。
高温(沸騰状態)でも使用できます。
材質
ヒーターシース:SUS316L、脚:SUS304
電圧(V)
三相200
電源プラグ
なし
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kW)
発熱部長さ(mm)
電線断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82284661
SWF4250
697-0345
5
660
2
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82284776
SWF4010
697-0347
10
1005
8
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください