八光電機
サブマリンヒーター
SWF4010
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(kW)
10
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82284776
品番
SWF4010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
完全防水構造で、水中に沈めて潜水状態で使用できるヒーターです。
水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。
高温(沸騰状態)でも使用できます。
トラスコ品番
697-0347
容量(kW)
10
発熱部長さ(mm)
1005
電線断面積(mm
2
)
8
材質
ヒーターシース:SUS316L、脚:SUS304
電圧(V)
三相200
電源プラグ
なし
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。