ERB6012SB アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 82285047

ERB6012SB アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 82285047
ERB6012SB アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 82285047

アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82285047
品番
ERB6012SB
参考基準価格(税別)¥92,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

非調光タイプ
ワイドな横長配光
グリーン購入法対象機種適合品
防湿防雨型(IP65)
調光不可

材質
前面カバー:ポリカーボネート(透明)
材質(本体)
アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)
消費電力(W)
61.2
電源
内蔵
保護等級
IP65
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)111.4
光色
電球色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
6823
調光の可否
不可

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする