日本継手(旧:JFE継手)
トランジション継手 メカエルボ
あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。
用途
鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82267791
25A
105
139
74
220
25
¥
10,250
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82267845
30A×25A
105
139
74
225
30×25
¥
12,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82268579
50A
139
209
102
313
50
¥
20,130
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82268816
75A
160
249
134
399
75
¥
34,570
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82273400
30A
110
139
84
225
30
¥
12,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材