曜日別特売
30A トランジション継手 メカエルボ 日本継手(旧:JFE継手) 82273400

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30A トランジション継手 メカエルボ 日本継手(旧:JFE継手) 82273400
30A トランジション継手 メカエルボ 日本継手(旧:JFE継手) 82273400

トランジション継手 メカエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)30
内容量1個注文コード82273400品番30A
参考基準価格(税別)¥12,460販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

あらかじめ継手本体にPE短管を組み込み、一体化された継手で、本管・支管からの先継ぎやPE管の取り出しが簡単に行えます。

用途
鋼管・鋳鉄管とPE管との連絡に使用
寸法H(mm)
110
寸法L1(mm)
139
寸法D(mm)
84
寸法L2(mm)
225
呼び径(A)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする