曜日別特売

アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形

アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 - 日本継手(旧:JFE継手)アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 - 日本継手(旧:JFE継手)アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形 - 日本継手(旧:JFE継手)

コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。

用途
バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
内容量
1個
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
※管端防食機構付きの器具類には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226626040A901-1/2505634
14,430
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
8226731920A693/4373316
5,880
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
8226891125A801444122
8,360
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
8226908750A1042586945
16,920
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
8226993620A×15A713/4×1/2423312
6,550
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
8227117815A641/2352712
5,150
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
8227196632A861-1/4485029
11,590
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする