※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
アダプターめすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
40
20
25
50
20×15
15
32
呼び径(B)
3/4
1-1/2
3/4
1
2
3/4×1/2
1/2
1-1/4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82267319
品番
20A
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
インナー(器具接続)側、コア有り側両方ともテーパねじになっています。
用途
バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
寸法L(mm)
69
呼び径(B)
3/4
寸法L1(mm)
37
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
16
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
呼び径(A)
20
寸法D3(mm)
17
寸法D4(mm)
36
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
二面幅B(mm)
33
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。
※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
※管端防食機構付きの器具類には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材