熱風発生機(HAP2000Fシリーズ)

熱風発生機(HAP2000Fシリーズ) - 八光電機熱風発生機(HAP2000Fシリーズ) - 八光電機熱風発生機(HAP2000Fシリーズ) - 八光電機

高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)
1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。
通信機能を標準搭載しています。
発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。

用途
乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。
洗浄後の水滴除去・乾燥に。
電子部品の接着後の乾燥・硬化に。
塗装部品の予熱及び乾燥に。
食品機材の加熱・殺菌・解凍に。
動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。
チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。
ゴム成型品の二次加硫に。
キャップシールの熱収縮に。
材質
筐体:アルスター鋼板
電源(V)
三相200
電源コード(m)
3
騒音値(dB)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※筐体:アルスター鋼板
※気体温度は最高使用温度以下でご使用下さい。
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※改造は行わないで下さい。
※爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(kW)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kW)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82284451HAP2403H719-0995405086501050
オープン
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82284618HAP2302H719-0998305086501050
オープン
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82284688HAP2202HF719-099020455535900
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82284810HAP2202H719-100220455535900
オープン
¥969,800
¥1,066,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82284846HAP2403HF719-1005405086501050
オープン
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82284871HAP2302HF719-0993305086501050
オープン
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする