熱風発生機(HAS2000シリーズ)
コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。
既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。
発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
堅牢です。
- 用途
- 乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。
洗浄後の水滴除去・乾燥に。
電子部品の接着後の乾燥・硬化に。
塗装部品の予熱及び乾燥に。
食品機材の加熱・殺菌・解凍に。
動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。
チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。
ゴム成型品の二次加硫に。
キャップシールの熱収縮に。
- 材質
- 筐体:アルスター鋼板
- 電源(V)
- 三相200
- 温度範囲(℃)
- 常温~350
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※筐体:アルスター鋼板※気体温度は最高使用温度以下でご使用下さい。
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※改造は行わないで下さい。
※爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ


























