ばんじゅうフタ(透明)

ばんじゅうフタ(透明) - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
トラスコ品番
341-9819
種別
702310
材質
PP
質量(kg)
0.45
色
透明/透明
質量(g)
450
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
584×399×30
外寸(mm)
584×399×30
適合コンテナ
201754
TKG品番
9-0151-0803
TKG品番(2017)
6-0149-0803
嵌合商品
油脂箱
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712560270231000TM
¥3,050
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125602
2015-06-30
用途: 菓子作り

以前の透明フタは、アクリル製だったのか割れやすくて、すぐにひび割れてしまいました。今度の透明フタは、透明度はいまいちですが黄色のフタと同じポリプロピレン製なので、たぶんかなり長持ちすると思います。今のご時世、割れやすいよりは透明度が落ちても、丈夫な方が正解です。破片が製品に混入したら大変だから。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする