マドコンライトC-30B
空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。
透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。
両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。
- 種別
- C-30B
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 1.91
- 容量(L)
- 34.1
- 有効内寸(mm)
- 493×335×207
- 外寸(mm)
- 530×366×232
- 内寸(mm)
- 494×336×207
- 底形状
- 斜格子リブ
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 8.00(816)
- 嵌合商品
- マドコン HBC-51B-D
- 内容量
- 1個
バット・番重・コンテナ の新着商品
カテゴリ

































