曜日別特売

マドコンライトC-40B

マドコンライトC-40B - サンコー(三甲)マドコンライトC-40B - サンコー(三甲)マドコンライトC-40B - サンコー(三甲)マドコンライトC-40B - サンコー(三甲)マドコンライトC-40B - サンコー(三甲)マドコンライトC-40B - サンコー(三甲)マドコンライトC-40B - サンコー(三甲)マドコンライトC-40B - サンコー(三甲)

空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。
透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。
両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。

種別
C-40B
材質
PP
質量(kg)
2.08
容量(L)
42.6
有効内寸(mm)
493×335×258
外寸(mm)
530×366×283
内寸(mm)
494×336×258
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
5.00(510)
嵌合商品
マドコン HBC-51B-D
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55915000BLDFCTM 187750671877506755915000BLDFCTM469-8860ブルー/透明9-0173-11016-0167-1101
¥12,140
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55915000GRIONTM 187750761877507655915000GRIONTM469-8878グリーン/透明9-0173-11026-0167-1102
¥12,140
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55915000REPNZTM 187751031877510355915000REPNZTM469-8886ピンク/透明9-0173-11056-0167-1105
¥12,140
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55915000WH101TM 187750851877508555915000WH101TM469-8894ホワイト/透明9-0173-11036-0167-1103
¥12,140
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55915000YEIYGTM 187750941877509455915000YEIYGTM469-8908イエロー/透明9-0173-11046-0167-1104
¥12,140
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする