大型ばんじゅうマドフタ
ぶつけやすい外周、コーナー部が通常PPであるため、透明品に比べて破損しにくいフタです。
窓部がフラットであるため、透明品に比べ内容物の視認性に優れます。
- トラスコ品番
- 379-1438
- 材質
- PP
- 色
- クリーム/透明
- 質量(g)
- 580
- 外寸(mm)
- 650×424×31
- サイズ(mm)
- (マド)550×325
- 嵌合商品
- 大型ばんじゅう B-2
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 全国 | 数量10以上のご注文(数量1につき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 北海道地方 | 数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 北海道地方 | 数量31以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 北海道地方 | 数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 沖縄地方 | 数量31以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,000/税込¥26,400 |
| 沖縄地方 | 数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 離島 | 数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 離島 | 数量31以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,000/税込¥26,400 |
| 離島 | 数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,000/税込¥33,000 |
バット・番重・コンテナ の新着商品
カテゴリ



























