特大ばんじゅうマドフタ

特大ばんじゅうマドフタ - サンコー(三甲)特大ばんじゅうマドフタ - サンコー(三甲)

ぶつけやすい外周、コーナー部が通常PPであるため、透明品に比べて破損しにくいフタです。
窓部がフラットであるため、透明品に比べ内容物の視認性に優れます。

トラスコ品番
268-1234
材質
PP
色
クリーム/透明
質量(g)
620
外寸(mm)
694×433×25
サイズ(mm)
(マド)590×330
嵌合商品
特大ばんじゅうシリーズ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593928970305000CL202TM
¥5,280
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量10以上のご注文(数量1につき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする