BIG RED
2in1ツールカート
取り外して天板のみでも使用できる便利なツールカート。
車の下回り作業時には、天板を取り外して、使用することができます。
工具の収納、ボルト・ナット等の部材収納に便利。
商品に工具は含まれておりません。
材質
天板/プラスチック、本体/スチール
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
755×480×775~1200
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×460×130
内容量
1台
取扱説明書:
(1.97MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82285361
TRXF8611
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください