159pcs工具入り7段ローラーキャビネット

159pcs工具入り7段ローラーキャビネット - BIG RED159pcs工具入り7段ローラーキャビネット - BIG RED159pcs工具入り7段ローラーキャビネット - BIG RED159pcs工具入り7段ローラーキャビネット - BIG RED

抜群の収納力。
家庭用ストレージ、ガレージストレージに適しています。
整備やDIYに使う工具や部品は、これ1台でスッキリ。
工具入りの充実セット

質量(kg)
54(工具含まない)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
765x465x976
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536x397x74.5
点数
159
内容量
1台
取扱説明書:(0.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82285571TBR5807A-X-SET
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする