TBR5807A-X-SET 159pcs工具入り7段ローラーキャビネット BIG RED 82285571

TBR5807A-X-SET 159pcs工具入り7段ローラーキャビネット BIG RED 82285571
TBR5807A-X-SET 159pcs工具入り7段ローラーキャビネット BIG RED 82285571
TBR5807A-X-SET 159pcs工具入り7段ローラーキャビネット BIG RED 82285571
TBR5807A-X-SET 159pcs工具入り7段ローラーキャビネット BIG RED 82285571

159pcs工具入り7段ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82285571
品番
TBR5807A-X-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

抜群の収納力。
家庭用ストレージ、ガレージストレージに適しています。
整備やDIYに使う工具や部品は、これ1台でスッキリ。
工具入りの充実セット

質量(kg)
54(工具含まない)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
765x465x976
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536x397x74.5
点数
159
取扱説明書:(0.94MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする