岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス トビラ コンテナ 片扉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量(L)
74
74
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82285117
品番
CB-76NR 片扉
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管
用途
収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。
TGK品番
1-0174-1602
有効内寸(mm)
600×405×305
内容量(L)
74
外寸(mm)
650×440×327
扉寸法(mm)
331×219
材質
ポリプロピレン