ウェルディヒートガン HG 330-B ベーシック HG330-B
ミニマルでシンプルな設定が使いやすいモデルです。温度は350度と550度、風量は強弱、それぞれ2種類をスイッチで切り替えて使用することが出来ます。本体は700gで軽量です。
- 用途
- お手軽に使用できるヒートガンに。
- 寸法(mm)
- 250×80×230
- 質量(g)
- 700
- 温度(℃)
- 350、550
- 風量
- 強、弱
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ


























