YELLOTOOLS
ウェルディヒートガン HG 330-B ベーシック HG330-B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82288985
品番
284980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ミニマルでシンプルな設定が使いやすいモデルです。温度は350度と550度、風量は強弱、それぞれ2種類をスイッチで切り替えて使用することが出来ます。本体は700gで軽量です。
用途
お手軽に使用できるヒートガンに。
寸法(mm)
250×80×230
質量(g)
700
温度(℃)
350、550
風量
強、弱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません