超軽量 作業用長靴
超軽量の長靴で、疲れにくく歩きやすい!
一体成形で水漏れしにくい!
凹凸のあるソールで、泥・水はけが良い!
- 用途
- 農作業・園芸・ガーデニングに
現場仕事などに
雨・雪の日の外出に
水を使う作業などに
洗車に
レジャーやアウトドアに
- 材質
- 合成ゴム・EVA
- 色
- ブラック
- 標準質量(g/片足)
- 約400(LL)
- 高さ(cm)
- 約41(LL)
- 履口回り(cm)
- 約50(LL)
- 内容量
- 1足
注意
※【使用上の注意】※靴底に雪、又は小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷などの原因となります。
※また、製品の劣化を促進させてしまう原因にもなりますので、適正なサイズの靴を選んで ください。
※発汗などによるかゆみ・かぶれなど、 足に異常を感じた場合やアレルギー体質の方はご使用をおやめください。
※脱色するおそれのある素材を使用しております。汗をかいたり濡れたときは色落ちする場合がありますのでご注意ください。
※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤及び灯油・石油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますので、それらを取り扱う用途には使用しないでください。
※酸やアルカリなどの化学薬品または毒劇物などを取り扱う作業、通電作業などには使用しないでください。
※釘など鋭利なものを踏むと突き刺さりけがをすることがありますのでご注意ください。
※汚れが付着した場合は、ぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で汚れを落とし、水洗い後によく水を拭き取り、風通しのよい日陰に干してください。
※直射日光のあたる場所や、車内での保管、折り曲げた状態での保管は、靴の変形・変色、または性能を劣化させる原因となりますので避けてください。
※本体内側は水洗いをしないでください。
※火のそばや高温となる場所でのご使用及び保管は、本体を変形・変色、または性能を劣化させる原因となりますので避けてください。
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ




























