曜日別特売

ダイカラップ

ダイカラップ - 大化工業ダイカラップ - 大化工業

・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです

用途
・荷崩れ防止用
・段ボールのまとめ
・汚れ防止
幅(mm)
500
透明
紙管内径(inch)
3
内容量
1箱(6巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82293666NBL6008
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293718WL40010
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする