大化工業
ダイカラップ
・厚みがあり安定感のあるストレッチフィルムです
用途
・荷崩れ防止用
・段ボールのまとめ
・汚れ防止
幅(mm)
500
色
透明
長さ(m)
300
厚さ(μm)
20
紙管内径(inch)
3
内容量
1箱(6巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82293560
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません