早川工業
PP庭ホーキ短柄
オーソドックスなポリプロピレン製ホーキ。全長740mmの短柄タイプです。
用途
屋内外の掃き清掃
材質
毛先:ポリプロピレン、柄内部:木、柄カバー:PVC
寸法(mm)
幅200×740×25
全長(mm)
740
サイズ
短柄
質量(g)
約200
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82300815
107045
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください