曜日別特売
107045 PP庭ホーキ短柄 早川工業 82300815

メイン

107045 PP庭ホーキ短柄 早川工業 82300815
107045 PP庭ホーキ短柄 早川工業 82300815
107045 PP庭ホーキ短柄 早川工業 82300815
107045 PP庭ホーキ短柄 早川工業 82300815

PP庭ホーキ短柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82300815
品番
107045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

オーソドックスなポリプロピレン製ホーキ。全長740mmの短柄タイプです。

用途
屋内外の掃き清掃
材質
毛先:ポリプロピレン、柄内部:木、柄カバー:PVC
寸法(mm)
幅200×740×25
全長(mm)
740
サイズ
短柄
質量(g)
約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする