ワルツホーキ
軽くて毛にホコリが絡みにくいホーキです。
サイズはS・M・Lの3バリエーション。
SサイズとMサイズは片手掃き仕様。手首に負担がかからないよう角度がついています。
Lサイズは両手掃き仕様。角度は垂直になっています。
毛先には特殊なアクリル素材を使用。静電気を起こしにくく水に強い素材です。
毛先を長めに設計することで、しなやかな使い心地。ほこりや乾いた髪の毛の除去におすすめです。
美容院を中心に様々な業種の方からご愛用いただいております。
安心の国内製造。
- 用途
- 床の清掃、屋内掃き掃除
- 材質
- アルミ、アクリル、合成ゴム
- 全長(mm)
- 810
- サイズ
- S
- 質量(g)
- 198
- 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
- 260×810×30
- 内容量
- 1本
ホウキ の新着商品
カテゴリ
































