曜日別特売
100367 ワルツホーキ 早川工業 82300806

メイン

100367 ワルツホーキ 早川工業 82300806
100367 ワルツホーキ 早川工業 82300806
100367 ワルツホーキ 早川工業 82300806
100367 ワルツホーキ 早川工業 82300806
100367 ワルツホーキ 早川工業 82300806
100367 ワルツホーキ 早川工業 82300806

ワルツホーキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82300806
品番
100367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

軽くて毛にホコリが絡みにくいホーキです。
サイズはS・M・Lの3バリエーション。
SサイズとMサイズは片手掃き仕様。手首に負担がかからないよう角度がついています。
Lサイズは両手掃き仕様。角度は垂直になっています。
毛先には特殊なアクリル素材を使用。静電気を起こしにくく水に強い素材です。
毛先を長めに設計することで、しなやかな使い心地。ほこりや乾いた髪の毛の除去におすすめです。
美容院を中心に様々な業種の方からご愛用いただいております。
安心の国内製造。

用途
床の清掃、屋内掃き掃除
材質
アルミ、アクリル、合成ゴム
全長(mm)
810
サイズ
S
質量(g)
198
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
260×810×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする