曜日別特売

手動締付切断工具

手動締付切断工具 - 東京富士商会

ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性
弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。

材質
【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ
品名
手動締め付け切断工具
使用温度範囲(℃)
一般:-40~+85(結束後)
難燃性
UL 94HB
引張強度N(kgf)
標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)
耐用年数(年)
【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)
表面処理(スペーサー)
耐候性ポリプロピレン黒色
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82331141WT3D
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする