曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
従来光源
CDM-T35W相当
内容量
1台
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308278LZD-93771HWM高彩色2850
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311139LZD-93771HWW高彩色2850
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311726LZD-93771MBM高彩色3000
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313747LZD-93771SWW高彩色3850
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313948LZD-93771PWM高彩色3650
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314745LZD-93771SWM高彩色3850
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315637LZD-93771MWM高彩色3000
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316310LZD-93771MWW高彩色3000
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316380LZD-93771PBM高彩色3650
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317658LZD-93771TBW高彩色4750
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318200LZD-93771TWM高彩色4750
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318279LZD-93771SBM高彩色3850
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319399LZD-93771TWW高彩色4750
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321000LZD-93771MBW高彩色3000
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322077LZD-93771PBW高彩色3650
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322497LZD-93771PWW高彩色3650
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323651LZD-93771HBW高彩色2850
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324220LZD-93771SBW高彩色3850
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325401LZD-93771HBM高彩色2850
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325848LZD-93771TBM高彩色4750
¥28,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする