- 色温度(K)
- 高彩色3000
- 仕様
- LED交換不可 / 2000クラス / 鏡面コーン / 器具色:白 / 配光角:20° / 枠:アルミダイカスト / コーン:アルミダイカスト / 灯具:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.3m / ガラスパネル付 / 取付可能天井厚1~25mm / ※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
- 寸法(mm)
- 径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134
- ランプ
- 内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光の可否
- 電源選択で非調光・調光に対応
- 従来光源
- CDM-T35W相当