DAIKO(大光電機)
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82313196
品番
LZA-93733W
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅70 長426 高20
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
43.2
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
155
容量(VA)
47/46/47(100V/200V/242V)
光色
昼白色
定格光束(Lm)
6700
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
FHF32形×2灯高出力相当
演色性(Ra)
83